Eriks
FORMAT

FORMAT Lame de scie machine HSS D4 D4 par pouce 550x45x2mm

  • ERIKS:23115052
  • Fabricant:4317784132992
Image 1
Machine saw blade, HSS DMo5

Vacuum-hardened, 0° and 7° with positive rake angle. Universal saw blade for most cutting applications, straightforward, sturdy and reliable. 7° rake angle particularly suitable for long-chipping and tough materials such as stainless steels.

Ajouter à la liste

30,22 €/ Unitéhors TVA

36,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Lames de scies metaux machines
Longueur
550 mm
Nombre de dents par pouce
4
Epaisseur
2 mm
Hauteur
45 mm
Matériau
HSS-co