Eriks
FORMAT

FORMAT Lame de scie machine HSS D4 D4 par pouce 450x40x2mm

  • ERIKS:11558767
  • Fabricant:4317784409179
Image 1
Machine saw blade, HSS DMo5

Vacuum-hardened, 0° and 7° with positive rake angle. Universal saw blade for most cutting applications, straightforward, sturdy and reliable. 7° rake angle particularly suitable for long-chipping and tough materials such as stainless steels.

Ajouter à la liste

25,54 €/ Unitéhors TVA

30,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Lames de scies metaux machines
Longueur
450 mm
Nombre de dents par pouce
4
Epaisseur
2 mm
Hauteur
40 mm
Matériau
HSS-co