Eriks
FORMAT

FORMAT Lame de scie circulaire pour métal ECO 300x40x2,5 - Z=240

  • ERIKS:12594731
  • Fabricant:4317784523219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Modèle : matériau n° 1.3343 (acier rapide DMo5), alésage H7, selon DIN 1840, rectifié en creux. Le matériau de base est coupé au laser, avec surface sans revêtement. Trempé et revenu plusieurs fois à 63-65 HRC.
Revêtement très résistant à l'usure par procédé PVD, comme protection contre les soudures de matériau, pour une durée de vie plus longue et un bon comportement sous agent réfrigérant.
Applications : utilisable sur les scies mécaniques manuelles, automatiques et semi-automatiques. Pour couper les aciers de construction, les aciers à outils non alliés,
les matériaux tenaces et durs (V 2A, V 4A) d'une résistance allant jusqu'à 1000 N/mm². Vitesses de coupe : de 20 à 85 m/mn Utilisation universelle pour l'acier et l'acier inoxydable.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre de feuille
300 mm
Matériau
HSS-co
Epaisseur
2.5 mm
Diamètre de trou
40 mm
Nombre des dents
240