Eriks
FORMAT

FORMAT Lame de scie circulaire pour métal 250x32x2 - Z=128

  • ERIKS:23113933
  • Fabricant:4317784141932
Image 1
Modèle : matériau n° 1.3343 (acier rapide DMo5), alésage H7, selon DIN 1840, rectifié en creux. Le matériau de base est coupé au laser, avec surface sans revêtement. Trempé et revenu plusieurs fois à 63-65 HRC.
Avec un coefficient de frottement nettement moins élevé et une résistance plus grande aux hautes températures.
Applications : parfaitement adapté aux scies mécaniques automatiques et lors de l'utilisation d'une lubrification/d'un refroidissement en quantités minimales. A utiliser de préférence pour les emplois en continu / les coupes en série en raison de son revêtement hautement résistant à l'usure et de ses meilleures propriétés de glissement. Permet des vitesses de coupe et des avances plus élevées tout en augmentant la longévité. Vitesses de coupe : de 40 à 120 m/mn
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre de feuille
250 mm
Matériau
HSS-co
Epaisseur
2 mm
Diamètre de trou
32 mm
Nombre des dents
128
Revêtement
Étain