Eriks
FORMAT

FORMAT Lame de scie a ruban en acier rapide bimetal 3830x27x0,9 5-8 dents

  • ERIKS:23113565
  • Fabricant:4317784142878
Image 1
Band saw blade, HSS bimetal

Design: Bi-metal saw band with variable tooth pitch, in optimised design for a better price/performance ratio. Application: For sawing construction and low-alloy steels, as well as aluminium and non-ferrous metals.

Ajouter à la liste

53,24 €/ Unitéhors TVA

64,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Lame de scie rubans
Longueur
3830 mm
Nombre de dents par pouce
5/8
Epaisseur
0.9 mm
Hauteur
27 mm
Matériau
Bi-métallique