Design: Bi-metal saw band with variable tooth pitch, in optimised design for a better price/performance ratio. Application: For sawing construction and low-alloy steels, as well as aluminium and non-ferrous metals.
51,07 €/ Unitéhors TVA
61,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Lame de scie rubans |
Longueur | 3660 mm |
Nombre de dents par pouce | 4/6 |
Epaisseur | 0.9 mm |
Hauteur | 27 mm |
Matériau | Bi-métallique |