Eriks
FORMAT

FORMAT Lame de scie a ruban acier rapide bimetal 4400x34x1,1, 3-4,dents/""

  • ERIKS:23113523
  • Fabricant:4317784396615
Image 1
Band saw blade, HSS bimetal

Design: Bi-metal saw band with variable tooth pitch, in optimised design for a better price/performance ratio. Application: For sawing construction and low-alloy steels, as well as aluminium and non-ferrous metals.

Ajouter à la liste

70,27 €/ Unitéhors TVA

85,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Lame de scie rubans
Longueur
4400 mm
Nombre de dents par pouce
3/4
Epaisseur
1.1 mm
Hauteur
34 mm
Matériau
Bi-métallique