Modèle : lame de scie à main bimétal à denture en acier rapide rectifiée de précision avec pas progressif décroissant de 32 à 18 dents par pouce. La denture est soudée électroniquement sous vide sur le dos en acier à ressort flexible. Réduction des vibrations lors de l'attaque de la coupe de matériaux minces.
Application : particulièrement efficace dans des domaines d'utilisation universels. Présente également une capacité de coupe élevée dans les matériaux grossiers.
1,36 €/ Unitéhors TVA
1,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,36 € | - |
100+ | 1,28 € | 6.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Lame de scies à main |
Longueur | 300 mm |
Nombre de dents par pouce | 32/18 |
Epaisseur | 0.65 mm |
Hauteur | 13 mm |
Matériau | Bi-métallique |