Eriks
FORMAT

FORMAT Lame de scie a main HSS-Bi 300mm 32dents par pouce

  • ERIKS:23114949
  • Fabricant:4317784079327
Image 1
Hand saw blade, HSS/bimetal

Design: Practically unbreakable and splinter-proof bimetal blade with precision-ground teeth for all types of metal cutting. Blade backs made of durable yet flexible spring steel and teeth edge of high-alloy super HSS steel. This blade guarantees a significantly longer operating life and longer tooth sharpness than conventional hand saw blades. The Sandflex® hand saw blade unites extremely high cutting performances and resistance with high flexibility. Application: These blades combine high performance with safety against breakage and are universally applicable.

Ajouter à la liste

1,36 €/ Unitéhors TVA

1,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,36 €

-

100+

1,28 €

6.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Lame de scies à main
Longueur
300 mm
Nombre de dents par pouce
32
Epaisseur
0.65 mm
Hauteur
13 mm
Matériau
Bi-métallique