Modèle : entièrement trempé, avec denture des deux côtés en acier rapide haute performance.
Applications : utilisée de préférence en raison de sa tenue à la coupe.
3,33 €/ Unitéhors TVA
4,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Lame de scies à main |
Longueur | 300 mm |
Nombre de dents par pouce | 24 |
Epaisseur | 0.8 mm |
Hauteur | 25 mm |
Matériau | Bi-métallique |