Eriks
FORMAT

FORMAT La scie circ. mét. TiAlN 300x2,5x32x160Z

  • ERIKS:14568338
  • Fabricant:4317784618014
Image 1
Fraise-scie HSS, revêtement TiAlN hautement résistant à l'usure

Modèle : alésage H7, selon la norme DIN 1840, rectifiée en creux. Le matériau de base est coupé au laser, avec surface non revêtue. Trempée et revenue plusieurs fois à 63–65 HRC.



Avec un coefficient de frottement nettement moins élevé et une résistance plus grande aux hautes températures.

Applications : parfaitement adapté aux scies mécaniques automatiques et lors de l'utilisation d'une lubrification/d'un refroidissement en quantités minimales. À utiliser de préférence en continu / sur les coupes en série en raison de son revêtement hautement résistant à l'usure et de ses propriétés de glissement améliorées. Permet des vitesses de coupe et des avances plus élevées tout en augmentant la longévité.
Ajouter à la liste

349,42 €/ Unitéhors TVA

422,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT