Eriks
FORMAT

FORMAT La sc circ. mét. HSS Eco 315x2,5x32x250Z

  • ERIKS:14080038
  • Fabricant:4317784617819
Image 1
Fraise-scie HSS « Eco »

Modèle : alésage H7, selon la norme DIN 1840, rectifiée en creux. Le matériau de base est coupé au laser, avec surface non revêtue. Trempée et revenue plusieurs fois à 63–65 HRC.



Revêtement TiN Plus hautement résistant à l'usure, comme protection contre les soudures de matériau, pour une durée de vie plus longue et un bon comportement sous agent réfrigérant.

Applications : utilisable sur les scies mécaniques manuelles, automatiques et semi-automatiques. Pour couper les aciers de construction, les aciers à outils non alliés,
les matériaux solides et tenaces (V 2A, V 4A) d'une résistance allant jusqu'à 1000 N/mm². Utilisation universelle pour l'acier et l'acier inoxydable.
Ajouter à la liste

363,98 €/ Unitéhors TVA

440,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT