Eriks
FORMAT

FORMAT Kit démarrage trav. métalEGBSE foret ét. fr. con.

  • ERIKS:14572488
  • Fabricant:4317784627733
Image 1
Kit de métallurgie pour débutants

Modèle : tarauds ébaucheur/finisseur HSS M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. Filières HSS M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. Porte-filières HSS 25 x 9 mm. tourne-à-gauche HSS T 1.1/2". Forets pour avant-trous de taraudage HSS-G DIN 338 Ø 2,5 ; 3,3 ; 4,2 ; 5,0 ; 6,8 ; 8,5 ; 10,2 mm. fraises coniques HSS 90° Ø 6,3 ; 8,3 ; 10,4 ; 12,4 ; 16,5 ; 20,5 mm. forets étagés HSS Ø 4–12 ; 12–20 ; 6–30 mm. Calibre fileté.

Applications : assortiment universel pour le travail des métaux pour le perçage et l'ébavurage ainsi que la coupe de filets intérieurs et extérieurs.

Ajouter à la liste

218,58 €/ Unitéhors TVA

264,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT