Jeu de cisailles à tôles
Modèle : livraison dans une trousse en nylon (600 Denier), avec deux oeillets de suspension et ruban auto-agrippant.
Composition du jeu :
2 cisailles à tôles Ideal pour l'inox, coupe á droite et à gauche
Tête coupante en acier inoxydable, forgée en matrice et complètement revenue, taillants trempés par induction (au moins 59 HRC), avec microdenture. Poignées à gaines synthétiques ergonomiques, protection anti-glissement et oeillet d'accrochage. Pour des coupes droites et traversantes ainsi que des coupes de figures présentant des rayons réduits dans des tôles jusqu'à 1,2 mm et dans des tôles en acier inoxydable jusqu'à 0,8 mm.
1 ciseaux mixtes avec poignées en aluminium, droite
Lames en acier inoxydable Coupe à gauche. Le tranchant inférieur est denté, le tranchant supérieur est lisse. Ressort pour ouverture automatique des ciseaux et fermeture par verrou. Poignées en aluminium avec zones ergonomiques souples. Pour couper du papier, du carton, du tissu, de la tôle fine, du cuir, de la ficelle, etc...