Eriks
FORMAT

FORMAT Kit d'outils universel, Ensemble de 43, ABS

  • ERIKS:23195021
  • Fabricant:4317784234634
Image 1
Jeu d'outils universels, 43 pièces

Composition du jeu :
1 mallette en plastique ABS
1 mètre-ruban de poche, 3 m
1 pince universelle, 180 mm
1 pince téléphone, 200 mm
1 pince à dénuder, 160 mm
1 pince coupante diagonale, 160 mm
1 pince multiprise à crémaillère, 240 mm
1 pince-étau, 250 mm
1 cisaille mixte, 190 mm
7 clés mixtes 8; 10; 11; 12; 13; 14; 17 mm
3 douilles 1/2" 10; 13; 17 mm
1 rallonge 1/2", 250 mm
1 cliquet réversible à levier 1/2", avec manche Kraftkant®
1 poignée coulissante en T 1/2"
1 jeu de clés coudées six pans, 8 pièces, 2–10 mm
1 marteau rivoir avec housse de protection du manche, 300 g
1 burin plat, de 150 mm
1 maillet, 30 mm
1 chasse-pointe, 5 mm
1 pointeau, 120 x 12 mm
2 tournevis avec manche Kraftkant® et lame ronde 3,5 x 0,6; 4,0 x 0,8 mm
2 tournevis, avec manche Kraftkant® et lame hexagonale 5,5 x 1; 7 x 1,2 mm
3 tournevis, avec manche Kraftkant® PH 1; 2; 3
1 couteau d'électricien, 1 pièce

Remarque : tous les outils du jeu présenté ici correspondent aux descriptions d'articles de ce catalogue. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de ces jeux.
Ajouter à la liste

507,93 €/ Unitéhors TVA

614,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Universal Tool Set
Exécution en kit
Kit d’outils universel, 43 pièces
Matériau
ABS
Nombre total d'outils
43
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Emballage
Valise
Hauteur
190 mm
Longueur
460 mm
Largeur
310 mm