Eriks
FORMAT

FORMAT Kit d'outils sanitaires, Ensemble de 50, 4317784638449

  • ERIKS:14568098
  • Fabricant:4317784638449
Image 1
Jeu d'outils sanitaires, 50 pièces

Composition du jeu :
1 pince multiprise, 250 mm
2 clés plates doubles 10 x 13; 17 x 19 mm
3 clés en tube 10 x 11; 12 x 13; 17 x 19 mm
1 clé étagée universelle 3/8"–1"
1 cliquet traversant, 32 dents
1 clé de montage 17 x 19 mm; M10
1 clé en croix pour plomberie 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"
9 clés mâles coudées à tête sphérique 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 cliquet réversible à levier 1/2", 60 dents, avec manche Kraftkant®
1 rallonge 1/2", 125 mm
3 douilles six pans 1/2", 10 ; 13; 17 mm
1 clé serre-tubes d'angle 1", 320 mm
1 coupe-tubes Mini 1/8–5/8"
1 coupe-tubes Kompakt 1/8–1.3/8"
1 clé pour écrous de lavabo
1 pince multiprise à crémaillère, 240 mm
1 burin d'électricien, 250 x 10 mm
1 marteau rivoir avec housse de protection du manche, 300 g
1 lime d’atelier, semi-circulaire/pointue, H1, 250 mm
1 manche de lime bicomposant pour 300–350 mm
1 brosse à fil métallique, inoxydable, lisse, 4 rangées
1 scie à métaux PUK®, 150 mm
1 contrôleur de phase, unipolaire, 140 mm
3 tournevis VDE avec manche Kraftkant®, plats 3,5; 5,5; 6,5 mm
2 tournevis VDE avec manche Kraftkant®, cruciforme et plat PH 1; 2
1 crayon de charpentier
1 mètre pliant en bois, 2 m
1 niveau à bulle en métal léger, 30 cm
1 cutter, 18 mm
1 pinceau à vernir, soies mixtes, 2"
1 pince coupante diagonale VDE, 160 mm
1 pince universelle VDE, 180 mm
1 pince téléphone VDE, droite, 200 mm
1 spatule de peintre, 50 mm
1 cisaille à tôles Ideal, transmission à levier, coupe à droite, 260 mm

Remarque : tous les outils du jeu présenté ici correspondent aux descriptions d'articles de ce catalogue. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de ces jeux.
Ajouter à la liste

653,66 €/ Unitéhors TVA

790,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Sanitary Tool Set
Exécution en kit
Kit d’outils sanitaires, 50 pièces
Nombre total d'outils
50
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Oui
Kit monteur Electricien
Non
Emballage
Sacoche à outils
Hauteur
220 mm
Longueur
430 mm
Largeur
290 mm