Eriks
FORMAT

FORMAT Kit d'outils métalliques, Ensemble de 43, Acier

  • ERIKS:14568093
  • Fabricant:4317784637206
Image 1
Jeu d’outils pour le traitement du métal, 43 pièces

Composition du jeu :
1 caisse à outils en tôle d'acier
1 lot de cadenas
1 pied à coulisse de poche, 150 mm
1 équerre à filament haute précision, 100 x 70 mm
1 règle à filament, 125 mm
1 règle en acier flexible, 300 mm
1 compas pointu, 200 mm
1 marteau rivoir, de 300 g
1 pointeau, 120 mm
1 jeu de clés mâles coudées à tête sphérique, 9 pièces 5–10 mm
1 pointe à tracer, 150 mm
1 rapporteur d'angle, 120/150 mm
1 jeu de chasse-goupilles, 6 pièces
1 monture de scie à métaux, 300 mm
1 lame de scie à main HSS
3 limes d'atelier, plates H1, 150; 250; 350 mm
2 limes d'atelier, plates H2, 150; 250 mm
1 lime d'atelier carrée H1, 150 mm
1 lime d'atelier carrée H2, 150 mm
1 lime d’atelier, semi-circulaire, H1 200 mm
1 lime d’atelier, semi-circulaire, H2 200 mm
2 limes d'atelier, rondes H2, 150; 200 mm
1 manche de lime T 3, 100–150 mm
1 manche de lime T 4, 200–250 mm
1 manche de lime T 4/1, 200–250mm
1 manche de lime T 5, 300–350 mm
1 tourne-à-gauche, réglable
1 balayette industrielle
1 jeu de chiffons microfibres, bleu, 5 pièces
1 paire de lunettes panoramiques, noir/argenté
1 casque anti-bruit
1 paire de bouchons anti-bruit

Remarque : tous les outils du jeu présenté ici correspondent aux descriptions d'articles de ce catalogue. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de ces jeux.
Ajouter à la liste

477,99 €/ Unitéhors TVA

578,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Metal Tool Set
Exécution en kit
Kit d’outils métalliques, 43 pièces
Matériau
Acier
Nombre total d'outils
43
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Hauteur
400 mm
Longueur
1000 mm
Largeur
500 mm