Eriks
FORMAT

FORMAT Kit d'outils d'électricien, Ensemble de 37, 4317784544986

  • ERIKS:14056552
  • Fabricant:4317784544986
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Jeu d'outils d'électricien, 37 pièces

Composition du jeu :
1 pince à dénuder VDE, de 160 mm
1 pince universelle VDE, 180 mm
1 pince coupante diagonale VDE, 160 mm
1 pince radio VDE, becs droits, 160 mm
1 pince téléphone VDE, droite, 200 mm
1 burin d'électricien 200 x 10 mm
1 marteau rivoir avec housse de protection du manche, 300 g
1 scie à métaux PUK®, 150 mm
4 tournevis VDE, avec manche Kraftkant®, plats 2,5; 4; 5,5; 6,5 mm
2 tournevis VDE avec manche Kraftkant®, cruciformes PH 1; 2
2 tournevis VDE avec manche Kraftkant®, cruciformes PZ 1; 2
1 cutter, 18 mm
1 crayon de charpentier
1 niveau à bulle en métal léger, 30 cm
5 clés plates doubles 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19 mm
9 clés mâles coudées à tête sphérique 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 détecteur de tension MasterCheck, 2 pôles
1 couteau d'électricien, 1 pièce
1 contrôleur de phase, 1 pôle, 140 mm
1 mètre pliant en plastique, 2 m

Remarque : tous les outils du jeu présenté ici correspondent aux descriptions d'articles de ce catalogue. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de ces jeux.
Ajouter à la liste

546,02 €/ Unitéhors TVA

660,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Electricians Tool Set
Exécution en kit
Kit d’outils d’électricien, 37 pièces
Nombre total d'outils
37
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Emballage
Valise
Hauteur
200 mm
Longueur
360 mm
Largeur
360 mm