Eriks
FORMAT

FORMAT Kit d'outils d'électricien, Ensemble de 208

  • ERIKS:14568087
  • Fabricant:4317784638463
Image 1
Jeu d'outils d'électricien, 208 pièces

Composition du jeu :
1 valise à outils
1 clé d'armoire de distribution électrique
1 outil à dégainer Allrounder, 4- 15 mm
1 pince à dénuder 0,08-6 qmm
1 pince multiprise, 250 mm
1 pince multiprise à crémaillère, 250 mm
1 pince à sertir, 0,5-6 qmm
4 tournevis plats VDE 2,5; 3,5; 4; 5,5 mm
2 tournevis VDE cruciformes PH1; 2
2 tournevis VDE cruciformes PZ 1; 2
1 contrôleur de phase, 140 mm
1 marteau rivoir, de 300 g
1 jeu de douilles 1/4", 31 pièces
1 jeu de clés plates doubles, 6 pièces
1 mini niveau à bulle magnétique, 100 mm
1 niveau à bulle d’électricien, 250 mm
1 burin d’électricien, 250 mm
1 pince universelle à longs becs VDE grande puissance
1 pince téléphone VDE, becs droits, 200 mm
1 pince coupante diagonale VDE, 160 mm
1 couteau d'électricien, 202 mm
1 mètre pliant en plastique, 2 m
1 marqueur graphite
1 jeu de clés mâles coudées à tête sphérique, 9 pièces 1,5-10 mm
1 jeu d'embouts de vissage, 31 pièces
1 détecteur de tension 1 000 V, 2 pôles
1 lampe stylo
1 paire de ciseaux d'électricien, 145 mm
1 jeu de colliers, 100 pièces
1 pince à dénuder VDE, 160 mm
1 ruban isolant noir, 10 m

Remarque : tous les outils du jeu présenté ici correspondent aux descriptions d'articles de ce catalogue. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de ces jeux.
Ajouter à la liste

1 302,74 €/ Unitéhors TVA

1 576,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Electricians Tool Set
Exécution en kit
Kit d’outils d’électricien, 208 pièces
Nombre total d'outils
208
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Hauteur
336 mm
Longueur
680 mm
Largeur
497 mm