Eriks
FORMAT

FORMAT Kit d'outils d'assemblage, Ensemble de 238

  • ERIKS:14568094
  • Fabricant:4317784638470
Image 1
Jeu d'outils de montage, 238 pièces

Composition du jeu :
1 valise à outils
1 jeu de clés mixtes, 8 pièces
1 jeu de douilles 1/2", 19 pièces
1 jeu de tournevis, 10 pièces
1 jeu de clés mâles coudées à tête sphérique, 9 pièces 1,5–10 mm
1 jeu de clés mâles coudées, 8 pièces, T9–T40 avec alésage
1 jeu d'embouts de vissage, 31 pièces
1 pince-étau, 250 mm
1 pince multiprise, 250 mm
1 pince multiprise à crémaillère, 250 mm
1 jeu de pinces à circlips, 4 pièces
1 jeu de 3 pinces
1 paire de tenailles, 200 mm
1 pied de biche avec tête ronde, 400 mm
1 jeu d’outils, 6 pièces
1 marteau rivoir, de 300 g
1 marteau rivoir, de 500 g
1 maillet, 40 mm
1 cisaille à tôles Ideal, 260 mm
1 brosse à main métallique
1 jeu de limes d'atelier, 5 pièces
1 monture de scie à métaux, sans lame
1 lame de scie à main HSS
1 grattoir plat, 200 mm
1 alésoir, 100 mm
1 pince à dénuder, 0,08–6 mm²
1 jeu d’outils de sertissage, 5 pièces
1 contrôleur de phase, 140 mm
1 ruban isolant noir, 10 m
1 mètre-ruban de poche, 3 m
1 lampe stylo
1 burette en plastique, 0,125 l
1 marqueur permanent, noir
1 cutter, 18 mm
1 jeu de colliers, 100 pièces
1 pied à coulisse de poche, 150 mm

Remarque : tous les outils du jeu présenté ici correspondent aux descriptions d'articles de ce catalogue. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de ces jeux.
Ajouter à la liste

1 605,84 €/ Unitéhors TVA

1 943,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Assembly Tool Set
Exécution en kit
Kit d’outils d’assemblage, 238 pièces
Nombre total d'outils
238
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Hauteur
336 mm
Longueur
680 mm
Largeur
497 mm