Jeu de pinces multiprises
Modèle : livraison dans une trousse en nylon (600 deniers), avec deux oeillets de suspension et ruban auto-agrippant.
Composition du jeu :
2 pinces multiprises à crémaillère 180 ; 250 mm
En acier au chrome-vanadium, traité et trempé individuellement, mâchoires à denture trempée (61 HRC). Capacité de préhension particulièrement élevée. Denture inverse dans la zone arrière de la mâchoire pour une tenue optimale sur la pièce à usiner. Réglage rapide et précis par pression du bouton à une seule main. Position optimale des branches grâce à la gradation fine. L'articulation traversante à double guidage permet une stabilité élevée. Protection anti-pince-doigts. Auto-bloquant sur les tubes et écrous. Branches à gaine synthétique.
1 pince multiprise 250 mm
En acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu. Tête phosphatée, mors de préhension guidés parallèlement, lisses, réglage par bouton-poussoir, ajustable avec une main. Fonctionne selon le principe du cliquet avec force de serrage très élevée. Branches à gaine synthétique. Convient parfaitement à la préhension, au serrage et au cintrage de pièces, ainsi qu'au montage de robinetteries à surface décorative fragile, grâce à un serrage de la surface sans jeu.