Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu vis micr. int. 3 pts numérique 20-50mm

  • ERIKS:14567605
  • Fabricant:4317784631846
Image 1
Jeu de micromètres d’intérieur à affichage digital

Modèle : avec contact sur 3 lignes, surfaces de mesure en carbure, tête de mesure auto-centrante, enveloppe de l’échelle et douille chromées mates. Livraison avec pile CR2032, 3 V, dans un coffret en aluminium.

Fonctions : avec inversion mm/pouces, mise en marche automatique en tournant le tambour, blocage des touches pour position zéro réglée, la remise à zéro n’est plus nécessaire après mise sous tension (système absolu), Reset (remise à zéro) à partir de n’importe quelle position, fonction de préréglage (préréglage des valeurs mesurées), ABS (changement de mesure relative à mesure absolue).

Applications : pour trous débouchants et trous borgnes.
Composition du jeu :
4 micromètres 20–25, 25–30, 30–40 et 40–50 mm
1 bague de réglage 25,4 mm
Ajouter à la liste

3 185,11 €/ Unitéhors TVA

3 853,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT