Jeu de micromètres d’intérieur à affichage digital
Modèle : avec contact sur 3 lignes, surfaces de mesure en carbure, tête de mesure auto-centrante, enveloppe de l’échelle et douille chromées mates. Livraison avec pile CR2032, 3 V, dans un coffret en aluminium.
Fonctions : avec inversion mm/pouces, mise en marche automatique en tournant le tambour, blocage des touches pour position zéro réglée, la remise à zéro n’est plus nécessaire après mise sous tension (système absolu), Reset (remise à zéro) à partir de n’importe quelle position, fonction de préréglage (préréglage des valeurs mesurées), ABS (changement de mesure relative à mesure absolue).
Applications : pour trous débouchants et trous borgnes.
Composition du jeu :
2 micromètres 12,0–16,0 mm et 16,0–20,0 mm
1 bague de réglage 16 mm