Jeu pour l'électricité
Informations sur les articles pour passe-câbles à vis
Il s'agit de filetages métriques ISO à pas fin avec un pas de 1,5 pour toutes les dimensions.
Pour les armoires de distribution d'une épaisseur de paroi de 3 à 5,5 mm, les passe-câbles sont vissés dans le boîtier. L'avant-trou de taraudage est percé à l'aide d'un foret étagé pour passe-câbles. Des tarauds ébaucheurs/finisseurs spéciaux (M12–M32) ont été développés pour le filetage correspondant. Les tarauds ébaucheurs/finisseurs sont munis d'une pointe longue à l'aide de laquelle l'outil est fixé dans le perçage afin de produire un filetage à alignement 100 % précis même lors d'une pression unilatérale. L'entraînement du taraud est construit de telle sorte qu'il puisse être actionné d'une seule main à l'aide d'une douille six pans conventionnelle et d'un cliquet. Ce type d'entraînement apporte un gain de temps et est peu encombrant.
Modèle : livraison dans un coffret en plastique robuste avec plateaux en mousse pour le rangement sûr des outils.
Composition du jeu :
Taraud ébaucheur/finisseur spécial M12 x 1,5; 16 x 1,5; 20 x 1,5; 25 x 1,5; 32 x 1,5
Foret étagé à goujure hélicoïdale EC 10 pour Ø 7–32,5/M12 x 1,5/M32 x 1,5