Modèle : corps de pince en acier, branches à gaine synthétique. Changement des profils sans outil. Application latérale. Livraison dans une sacoche en nylon avec module en mousse.
Applications : pour le sertissage des cosses conformes à la norme DIN 46228 (parties 1 + 4), connecteurs, connecteurs plats et douilles plates DIN 60352.
5 embouts de rechange, pour le traitement de :
cosses 0,5–6 mm² ; 6–16 mm²
connecteurs isolés 0,5–6 mm²
connecteurs non isolés 0,75–10 mm²
cosses plates et douilles plates 0,5–6 mm²
229,66 €/ Unitéhors TVA
277,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150