Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu forets helicoidaux DIN388 HSSE Gold queue 3 pans pas de 0,5mm 1-10,5mm 24 pcs.+av.-tr.

  • ERIKS:14051930
  • Fabricant:4317784593373
Image 1
Jeu de forets hélicoïdaux extra-courts à queue cyl.

Modèle : avec affûtage de précision de la pointe, queue cylindrique (sans méplats) jusqu'à Ø 3,5 mm, à partir de Ø 4,0 mm avec trois pans. Livraison dans un coffret en plastique robuste de qualité supérieure avec redressement automatique des forets en position verticale à l'ouverture.

Applications : convient aux travaux sur les perceuses portatives. Large plage d'utilisation dans tous les matériaux, de préférence à copeaux longs, jusqu'à env. 1 400 N/mm², également pour les aciers inoxydables et austénitiques. Adapté à l'usinage à sec dans les matériaux en acier.
Ajouter à la liste

167,10 €/ Unitéhors TVA

202,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT