Jeu de forets hélicoïdaux extra-courts à queue cyl.
Modèle : avec affûtage de précision de la pointe, queue cylindrique (sans méplats) jusqu'à Ø 3,5 mm, à partir de Ø 4,0 mm avec trois pans. Livraison dans un coffret en plastique robuste de qualité supérieure avec redressement automatique des forets en position verticale à l'ouverture.
Applications : convient aux travaux sur les perceuses portatives. Large plage d'utilisation dans tous les matériaux, de préférence à copeaux longs, jusqu'à env. 1 400 N/mm², également pour les aciers inoxydables et austénitiques. Adapté à l'usinage à sec dans les matériaux en acier.