Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu forets extra-courts DIN1897 HSS type N 1-10,5mm

  • ERIKS:12592654
  • Fabricant:4317784485548
Image 1
HSS, type N, DIN 1897

Modèle : profil rectifié, coupe à droite, affûtage de précision de la pointe. Affûtage jusqu'à 2,4 mm de Ø similaire à un affûtage en croix ; à partir de 2,4 mm de Ø conforme à la norme DIN 1412, forme A. Angle d'hélice, épaisseur d'âme et conicité d'âme normaux. Livraison dans un coffret métallique robuste de haute qualité, redressement automatique des forets en position verticale à l'ouverture.

Applications : convient aux travaux sur tours automatiques, revolvers et perceuses portatives. Convient notamment aux aciers de construction et aux aciers jusqu'à une résistance de 800 N/mm² ainsi qu'aux matériaux à parois minces (carrosserie).

* Avec cotes intermédiaires pour avant-trous de taraudage : 1 foret de chaque Ø 3,3 ; 4,2 ; 6,8 ; 10,2 mm.

Ajouter à la liste

113,08 €/ Unitéhors TVA

136,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Foret hélicoïdale