Jeu de forets extra-courts à queue trois pans
Modèle : avec affûtage de précision de la pointe, queue cylindrique (sans méplats) jusqu'à Ø 3,5 mm, à partir de Ø 4,0 mm avec trois pans.
Applications : convient aux travaux sur les perceuses portatives. Large plage d'utilisation dans tous les matériaux, de préférence à copeaux longs, jusqu'à env. 1 400 N/mm², également pour les aciers inoxydables et austénitiques. Adapté à l'usinage à sec dans les matériaux en acier.