Jeu de forets taraudeurs à queue 6 pans HSS SGE 1/4" DIN 3126
Modèle : avec affûtage en croix. La zone d'induction garantir une élasticité accrue à la flexion, réduisant le risque de rupture. Elle permet ainsi un temps de coupe jusqu'à 50% plus élevé. Livraison dans un coffret en plastique. .
Applications : pour le perçage d'avant-trous, le taraudage et l'ébavurage en une seule opération . Convient à l'utilisation sur des visseuses sans fil (min. 7,5 V), des perceuses manuelles avec fonctionnement à droite et à gauche et perceuses fixes ainsi qu'à une découpe à la main dans les aciers jusqu'à 600 N/mm², les alliages d'aluminium, le cuivre, le laiton, le bronze et le plastique . Idéal pour les travaux de montage et les petites séries .
Remarque : épaisseur de matériau ne dépassant pas la taille de filetage (M6 = 6 mm d'épaisseur de matériau) . Utiliser l'huile de coupe .