Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu demporte-pieces a vis avec roulement a billes Ø28,3/32/35mm et f.perce-tole 1/4"Ø4-20mm

  • ERIKS:14056622
  • Fabricant:4317784563291
Image 1
Jeu d'emporte-pièces à vis (poinçonneuses)

Modèle : en acier à outils spécial. L'actionnement s'effectue au moyen d'une clé à vis ou d'outils hydrauliques. Livraison comprenant matrice, poinçon et vis de pression dans une mallette en plastique.

Applications : pour poinçonner les trous dans différents matériaux tels que les tôles en acier inoxydable, en cuivre, en laiton, en aluminium et en fer et en plastique. Particulièrement adapté aux travaux dans des endroits difficiles accessibles tels que les armoires de commande, les tableaux de bord etc.

Fournitures : 3 poinçons Ø 28,3 ; 32 ; 35 mm, 1 embout pour foret perce-tôle TiAlN 1/4" Ø 4–20 mm pour des tôles jusqu'à 2 mm d'épaisseur.

Remarque : graisser la vis de serrage et la matrice avant l'opération. Le trou préperforé doit être supérieur à la vis de pression d'env. 1 mm.
Ajouter à la liste

113,75 €/ Unitéhors TVA

137,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT