Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu dembouts special universel 61 pieces

  • ERIKS:12521399
  • Fabricant:4317784512022
Image 1
Assortiment d'embouts cruciformes PH/PZ, six pans creux, empreinte TORX® femelle

Modèle : embouts très durs et extra durs en coffret plastique. Les embouts sont disposés clairement et peuvent être sortis rapidement.

Application : embouts haute résistance, conviennent notamment aux vissages dans le métal et la tôle. Les embouts extra durs conviennent aux vissages dans le bois.


Composition du jeu :
1 support universel avec aimant permanent et jonc d'arrêt
18 embouts pour vis cruciformes PH 1 (5 pièces) ; 2 (10 pièces) ; 3 (3 pièces)
9 embouts cruciformes PZ 1 (2 pièces) ; 2 (5 pièces) ; 3 (2 pièces)
9 embouts pour vis à six pans creux 3 (3 pièces) ; 4 (3 pièces) ; 5 (3 pièces) mm
18 embouts pour vis à empreinte TORX® femelle T 10 (2 pièces) ; 15 (3 pièces) ; 20 (4 pièces) ; 25 (4 pièces) ; 30 (3 pièces) ; 40 (2 pièces)
6 douilles tournevis TORX® femelles à alésage T 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; 40
Ajouter à la liste

66,48 €/ jeuhors TVA

80,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Nombre de bits total
60