Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu dembouts plastique avec porte-outils 37 pcs PH/PZ/T

  • ERIKS:12521400
  • Fabricant:4317784516334
Image 1
Jeu de douilles tournevis, cruciforme PH/PZ, vis à empreinte TORX® femelle, 25/50 mm de long

Modèle : embouts très durs en coffret plastique. Les embouts sont disposés clairement et peuvent être sortis rapidement.

Application : usage universel.


Composition du jeu :
1 support universel avec aimant permanent et jonc d'arrêt
1 embout pour vis cruciformes, 25 mm, PH 2
1 embout pour vis cruciformes, 50 mm, PH 2
9 embouts pour vis cruciformes, 25 mm, PZ 1 (2 pièces) ; 2 (5 pièces) ; 3 (2 pièces)
2 embouts pour vis cruciformes, 50 mm, PZ 1 ; 2
20 embouts pour vis à empreinte TORX® femelle, 25 mm, T 10 (3 pièces) ; 15 (4 pièces) ; 20 (4 pièces) ; 25 (4 pièces) ; 30 (4 pièces) ; 40
3 embouts pour vis à empreinte TORX® femelle, 50 mm, T 20 ; 25 ; 30
Ajouter à la liste

27,79 €/ jeuhors TVA

33,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Nombre de bits total
36