Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu dembouts de vissage 1/2" T20 a T60 9 pieces

  • ERIKS:12521289
  • Fabricant:4317784512107
Image 1
Composition d'embouts de vissage 1/2" pour vis à empreinte TORX® femelle

Modèle : en acier au chrome-vanadium, chromé, avec gorge à billes, pointe brunie Livraison dans un coffret métallique robuste avec indications de rangement schématiques sur le couvercle. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.

Ajouter à la liste

110,86 €/ jeuhors TVA

134,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Taille d'entraînement
1/2"
Dimension raccord
12.5 mm
Nombre total d'outils
9