Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu dembouts de vissage 1/2" six pans femelle 4-19mm

  • ERIKS:23062929
  • Fabricant:4317784094764
Image 1
Jeu de douilles tournevis 1/2" pour vis à six pans creux

Modèle : selon la norme DIN 74221, avec gorge à billes et moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main. En acier au chrome vanadium, chromé, extrémités brunies. Livraison dans une mallette métallique robuste avec indication schématique des emplacements dans le couvercle. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.


Composition du jeu :
4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
Ajouter à la liste

103,74 €/ Unitéhors TVA

125,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Taille d'entraînement
1/2"
Dimension raccord
12.5 mm