Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de tournevis VDE avec testeur de tension PZ 6 pieces

  • ERIKS:12101419
  • Fabricant:4317784484756
Image 1
Jeu de tournevis VDE, plat/PZ

Modèle : en acier spécial fortement allié. Lame isolée ronde avec revêtement spécial pour un couple et une précision d'ajustage plus élevée. Avec manche Kraftkant®, ergonomique, avec zones souples intégrées, plats empêchant le tournevis de rouler. Manche et lame isolés jusqu'à 1 000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900.


Composition du jeu :
3 tournevis plats 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm
2 tournevis cruciformes PZ 1; 2
1 1 contrôleur de phase, unipolaire*

* Contrôleur de phase conforme aux normes DIN 57680/6 et VDE 0680/6.
Ajouter à la liste

26,36 €/ jeuhors TVA

31,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
VDE Screwdriver Set
Exécution en kit
Jeu de tournevis VDE, 6 pièces
Matériau
Acier spécial fortement allié
Nombre total d'outils
6
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non