Modèle : en acier spécial fortement allié. Lame isolée ronde avec revêtement spécial pour un couple et une précision d'ajustage plus élevée. Avec manche Kraftkant®, ergonomique, avec zones souples intégrées, plats empêchant le tournevis de rouler. Manche et lame isolés jusqu'à 1 000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900.
25,69 €/ Unitéhors TVA
31,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | VDE Screwdriver Set |
Exécution en kit | Jeu de tournevis, 6 pièces |
Matériau | Acier allié haute performance |
Nombre total d'outils | 6 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |