Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de tournevis VDE 6 pieces

  • ERIKS:23082296
  • Fabricant:4317784120876
Image 1
Jeu de tournevis VDE, plat/PH 0; 2

Modèle : en acier spécial fortement allié. Lame isolée ronde avec revêtement spécial pour un couple et une précision d'ajustage plus élevée. Avec manche Kraftkant®, ergonomique, avec zones souples intégrées, plats empêchant le tournevis de rouler. Manche et lame isolés jusqu'à 1 000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900.


Composition du jeu :
4 tournevis plats 2,5 x 80; 3 x 100; 3,5 x 100; 4 x 100 mm
2 tournevis cruciformes PH 0; 1
Ajouter à la liste

22,39 €/ Unitéhors TVA

27,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Screwdriver set
Exécution en kit
Jeu de tournevis, 6 pièces
Matériau
Acier allié haute performance
Nombre total d'outils
6
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non