Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de tournevis, Ensemble de 6, Acier allié haute performance, 4317784511537

  • ERIKS:12305985
  • Fabricant:4317784511537
Image 1
Jeu de tournevis avec lame hexagonale, 6 pièces, plats/PH

Modèle : en acier spécial fortement allié. Lame à revêtement spécial assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage. Avec manche Kraftkant®, ergonomique, avec zones souples intégrées, plats empêchant le tournevis de rouler.



Avec lame hexagonale.


Composition du jeu :
4 tournevis plats 4,5 x 90 ; 5,5 x 100 ; 7 x 125 ; 8 x 150 mm
2 tournevis cruciformes PH 1 ; 2
Ajouter à la liste

34,10 €/ Unitéhors TVA

41,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Screwdriver set
Exécution en kit
Jeu de tournevis, 6 pièces
Matériau
Acier spécial fortement allié
Nombre total d'outils
6
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Type
Jeu de tournevis