Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de tournevis, Ensemble de 6, Acier allié haute performance, 4317784393805

  • ERIKS:23078714
  • Fabricant:4317784393805
Image 1
Jeu de tournevis plats/cruciformes PZ, avec manche en bois, 6 pièces

Modèle : en acier spécial fortement allié. Lame traversante ronde, bague à six pans pour serrage assisté avec clé plate ou clé polygonale, revêtement spécial assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage. Manche en bois de hêtre dur avec double capuchon en cuir empêchant la formation d'éclats lors de l'utilisation d'un marteau.


Composition du jeu :
4 tournevis plats 3,5 x 75 ; 4,5 x 90 ; 5,5 x 100 ; 7 x 125 mm
2 tournevis cruciformes PZ 1; 2
Ajouter à la liste

23,04 €/ Unitéhors TVA

27,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Screwdriver set
Exécution en kit
Jeu de tournevis, 6 pièces
Matériau
Acier allié haute performance
Nombre total d'outils
6
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Type
Jeu de tournevis