Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de tournevis a poignee en T T9-T40x mm 7 pieces

  • ERIKS:12055652
  • Fabricant:4317784475334
Image 1
Jeu de clés à empreinte TORX®, avec poignée en T

Modèle : en acier au chrome-vanadium, chromé, à pointe noire. Lame traversante latérale pour la transmission de couples importants. Manche ergonomique à gaine synthétique bi-matière, avec trou d'accrochage. Livraison sur présentoir d'atelier.


Composition du jeu : T 9 x 100 ; T 10 x 100 ; T 15 x 100 ; T 20 x 100 ; T 25 x 100 ; T 30 x 200 ; T 40 x 200 mm
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT