Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de tarauds machine DIN371/376 HSSE forme B M3-12 + forets pour avant-trous

  • ERIKS:23412617
  • Fabricant:4317784359672
Image 1
Jeu de tarauds machine pour trous débouchants

Modèle : livraison dans un coffret en plastique robuste de qualité supérieure.

M3–M10    DIN 371 à queue renforcée.
M12    DIN 376 à queue dégagée.


Composition du jeu :
6 tarauds DIN 371 : M3; 4; 5; 6; 8; 10
1 taraud DIN 376 : M12
7 forets hélicoïdaux Ø 2,5; 3,3; 4,2; 6,8; 8,5; 10,2 mm
Ajouter à la liste

151,42 €/ Unitéhors TVA

183,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Norme DIN
371/376