Application: For pipe threads according to DIN ISO 228/1 (DIN 259). Particularly suitable for high strength materials up to 1200 N/mm² in strength and rust-free and acid-resistant steels.
Set consisting of roughing and finish taps.268,02 €/ Unitéhors TVA
324,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Forme de filetage | G (BSP) |
Dimension de filetage | 1.1/4 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 11 in |
Norme DIN | 5157 |
Matériau | HSS |