Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN352 HSSE M3,5

  • ERIKS:23411697
  • Fabricant:4317784253703
Image 1
Hand tap set

Design: 3-piece set, consisting of roughing tap with point form A (6–8 threads), second tap with point form D (3.5–5 threads) and finish tap with point form C (2–3 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for high strength materials up to 1200 N/mm² in strength and rust-free and acid-resistant steels.

Ajouter à la liste

35,06 €/ Unitéhors TVA

42,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
3.5
Pas de filetage, filet intérieur
0.6 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS-co
Longueur totale
45 mm
Tête carrée
3 mm