Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN352 HSS UNF1/4-1."

  • ERIKS:12738676
  • Fabricant:4317784530361
Image 1
Jeu de tarauds à main et filières, UNF

18x tarauds à main, DIN 2184 (2 pièces) - 1/4 - 5/16 – 3/8 – 7/16 – 1/2 - 5/8 – ¾ - 7/8 – 1"
9x filières, DIN EN 22568 - ¼ - 5/16 – 3/8 – 7/16 – 1/2 - 5/8 – ¾ - 7/8 – 1"
2x tourne-à-gauche, DIN 1814 – n°1 1/2 / n°4
6x porte-filières, DIN 225 - 20x7 / 25x9 / 30x11 / 38x10 / 45x14 / 55x16
1x tournevis
1x calibre de filetage
Ajouter à la liste

512,63 €/ jeuhors TVA

620,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
UNF
Norme DIN
2184
Matériau
HSS