Coffret de taraudage à main M3–M12
Modèle : tarauds en HSS-G, filières HSS, surface traitée à la vapeur, 30 outils. Livraison dans un coffret robuste en tôle d'acier avec poignées et 2 serrures. Les outils sont rangés dans différents supports et sont toujours à portée de la main.
Applications : pour filetages métriques mâles et femelles de M3 à M12. Les différents porte-filières et tourne-à gauche assurent une manipulation optimale.
Composition du jeu :
7 jeux de 3 tarauds, HSS, DIN 352, M3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12
7 forets hélicoïdaux, HSS-G, DIN 338 N, Ø d'avant-trou respectifs Ø 2,5 ; 3,3 ; 4,2 ; 5,0 ; 6,8 ; 8,5 ; 10,2 mm
7 filières, HSS, DIN EN 22568, M3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12
5 porte-filières, DIN 225, 20 x 5 ; 20 x 7 ; 25 x 9 ; 30 x 11 ; 38 x 14 mm
2 tourne-à-gauche, réglables, DIN 1814, taille 1 ; 2
1 tournevis plat, 4,5 mm
1 calibre de filetage, métrique