Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for high strength materials up to 1200 N/mm² in strength and rust-free and acid-resistant steels.
Set consisting of roughing, second and finish taps.28,59 €/ Unitéhors TVA
34,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 1.7 |
Norme DIN | 352 |
Matériau | HSS |