Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN352 HSS + forets pour avant-trous M3-12

  • ERIKS:23412625
  • Fabricant:4317784131858
Image 1
Coffret de taraudage M3–M12 + forets pour avant-trous de taraudage + tourne-à-gauche dans un coffret métallique

Jeu composé de #SAPB2402269#, #SAP2402283#, #SAP2402303#.



Composition du jeu :
7 jeux de 3 tarauds, DIN 352
M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
7 forets hélicoïdaux, HSS, DIN 338 RN, dans les Ø d'avant-trou respectifs 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm
1 tourne-à-gauche, réglable, DIN 1814, taille 1.1/2
Ajouter à la liste

101,18 €/ Unitéhors TVA

122,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Norme DIN
352
Matériau
HSS