Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN2184 HSS UNC5/16"

  • ERIKS:23411965
  • Fabricant:4317784255219
Image 1
Jeu de tarauds à main

Modèle : jeu de 3 tarauds, comprenant un ébaucheur à entrée forme A (6–8 filets), un intermédiaire à entrée forme D (3,5–5 filets) et un finisseur à entrée forme C (2–3 filets).

Applications : pour filetage UNC à pas grossier ANSI B1.1.

Ajouter à la liste

26,27 €/ Unitéhors TVA

31,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
5/16 in
Pas de filetage, filet intérieur
18 in
Norme DIN
2184
Matériau
HSS