Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN2184 forme B W1"

  • ERIKS:23411921
  • Fabricant:4317784255103
Image 1
Jeu de tarauds à main

Modèle : jeu de 3 tarauds, comprenant un ébaucheur à entrée forme A (6–8 filets), un intermédiaire à entrée forme D (3,5–5 filets) et un finisseur à entrée forme C (2–3 filets).

Applications : pour filetage Whitworth conforme à la norme DIN 11.

Ajouter à la liste

124,88 €/ Unitéhors TVA

151,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
1 in
Pas de filetage, filet intérieur
8 in
Norme DIN
2184
Matériau
HSS